Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXM8BBN23M32
Cod. Produttore
M8BBN23M32
Cod. EAN
8030343130173

Informazioni di prodotto

Raccordo in poliammide a 90° senza spigoli interni con filetto in metallo girevole IP68
Descrizione del produttore: La curva a 90° filetto in metallo girevole facilita in modo strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati. La particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionali delle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessioni sottoposte a movimenti. Inoltre il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfa i requisiti standard nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

90 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

39,5 mm

materiale della filettatura

Ottone

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo poliammide curva 90° filettatura metallica girevole IP68 per cablaggi industriali e ferroviari