Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-31110
Cod. Produttore
166-31110
Cod. EAN
4031026307213

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Raccordo per corrugato
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filetto: Maschio girevole
  • Tenuta: Affidabile su guaina
  • Fissaggio: Con controdado
  • Anello: Acciaio
  • Serie: HelaGuard
  • Componenti: Involucro e corpo centrale

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale con filetto maschio. Il filetto può ruotare rispetto al corpo del raccordo. Garantisce una tenuta sicura ed affidabile sulla guaina. Può essere fissato con un controdado. Raccordo girevole con filetto maschio in ottone nichelato e anello in acciaio.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

lunghezza totale

30,2 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Altro

minimo diametro interno del flessibile

5,6 mm

altezza totale

10 mm

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

dimensione di collegamento filettatura

PG7

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-100 ... 300 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

54 ... 54

Serie

HelaGuard