› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Raccordo OFDC 45 M50 poliammide autoestinguente per impianti industriali

Cod. Rexel TXOFDC45M50
Cod. Produttore OFDC45M50
Cod. EAN 8030343133037

Informazioni principali

  • Descrizione: Raccordo OFDC 45 M50
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Proprietà: Autoestinguente, senza alogeni
  • Utilizzo: Per guaine PADC e PPDC
  • Apertura: Con cacciavite
  • Applicazione: Impianti bordo macchina
  • Protezione: Controdado IP40
  • Serie: TXOFDC

Descrizione del prodotto

Raccordo OFDC 45 M50 realizzato in plastica di alta qualità, specificamente poliammide, con filettatura di tipo metrico. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici, offre resistenza meccanica e durabilità nel tempo. La dimensione nominale della filettatura è M50, ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e precisi. Questo raccordo è adatto per l’uso in ambienti industriali e civili, assicurando facilità di installazione e compatibilità con sistemi elettrici standard. Descrizione del produttore: Il raccordo apribile è costruito con poliammide di alta qualità (PA6.6) autoestinguenti privi di alogeni, fosforo, cadmio. E' stato realizzato per l’utilizzo in abbinamento alle guaine apribili PADC e PPDC. La particolare costruzione permette l’apertura e la chiusura con l’impiego di un cacciavite. Particolarmente utilizzato negli impianti a bordo macchina e nell’installazione industriale nei casi in cui esiste la possibilità di modifica o di manutenzione dell’impianto adattandolo allo stesso senza dover scollegare i cavi. Il raccordo è fornito completo di controdado IP40.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

9095

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

50 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

raccordo a vite divisibile

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

64

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Raccordo OFDC 45 M50 poliammide autoestinguente per impianti industriali