Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXOFDC37P29
Cod. Produttore
OFDC37P29
Cod. EAN
8030343120808

Informazioni di prodotto

Raccordo apribile diritto in poliammide IP40
I raccordi e controdadi apribili TEAFLEX sono costruiti con poliammidi di alta qualità (PA6.6) autoestinguenti privi di alogeni, fosforo, cadmio. Sono stati realizzati per l’utilizzo in abbinamento alle guaine apribili della serie PADC e PPDC. La particolare costruzione permette l’apertura e la chiusura con l’impiego di un cacciavite. Particolarmente utilizzati negli impianti a bordo macchina e nell’installazione industriale nei casi in cui esiste la possibilità di modifica o di manutenzione dell’impianto adattandoli allo stesso senza dover scollegare i cavi. I raccordi sono forniti completi di controdado.

senza alogeni

raccordo a vite divisibile

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

colore

nero

esecuzione

diritto