› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Raccordo OFDC 37 M40 poliammide autoestinguente IP40 installazioni industriali bordo macchina

Cod. Rexel TXOFDC37M40
Cod. Produttore OFDC37M40
Cod. EAN 8030343133020

Informazioni principali

  • Serie: OFDC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Grado protezione: IP40
  • Autoestinguenti: Sì, senza alogeni
  • Montaggio: Apribile con cacciavite
  • Applicazione: Impianti bordo macchina
  • Completo di: Controdado incluso

Descrizione del prodotto

Raccordo OFDC in plastica di alta qualità realizzato in poliammide, progettato con filettatura metrica M40. Questo componente elettrico garantisce resistenza e affidabilità nelle applicazioni di collegamento e protezione dei cavi, grazie al materiale durevole e alla precisione della filettatura nominale da 40 mm. Ideale per installazioni che richiedono componenti robusti e performanti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il raccordo apribile è costruito con poliammide di alta qualità (PA6.6) autoestinguenti privi di alogeni, fosforo, cadmio. E' stato realizzato per l’utilizzo in abbinamento alle guaine apribili PADC e PPDC. La particolare costruzione permette l’apertura e la chiusura con l’impiego di un cacciavite. Particolarmente utilizzato negli impianti a bordo macchina e nell’installazione industriale nei casi in cui esiste la possibilità di modifica o di manutenzione dell’impianto adattandolo allo stesso senza dover scollegare i cavi. Il raccordo è fornito completo di controdado IP40.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

9095

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

48 mm

lunghezza della filettatura

19 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

raccordo a vite divisibile

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Raccordo OFDC 37 M40 poliammide autoestinguente IP40 installazioni industriali bordo macchina