Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXOFDC23P29
Cod. Produttore
OFDC23P29
Cod. EAN
8030343120792

Informazioni di prodotto

Raccordo OFDC apribile diritto in poliammide IP40
Descrizione del produttore: Il raccordo apribile è costruito con poliammide di alta qualità (PA6.6) autoestinguenti privi di alogeni, fosforo, cadmio. E' stato realizzato per l’utilizzo in abbinamento alle guaine apribili PADC e PPDC. La particolare costruzione permette l’apertura e la chiusura con l’impiego di un cacciavite. Particolarmente utilizzato negli impianti a bordo macchina e nell’installazione industriale nei casi in cui esiste la possibilità di modifica o di manutenzione dell’impianto adattandolo allo stesso senza dover scollegare i cavi. Il raccordo è fornito completo di controdado IP40.

senza alogeni

raccordo a vite divisibile

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

colore

nero

esecuzione

diritto

Produttore

Raccordo Ofdc 23 Pg29

€ 9,64 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 20 pz.
Qta imballo: 20 pz.