Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXOFDC23M32
Cod. Produttore
OFDC23M32
Cod. EAN
8030343133013

Informazioni di prodotto

Raccordo OFDC apribile diritto in poliammide IP40
Descrizione del produttore: Il raccordo apribile è costruito con poliammide di alta qualità (PA6.6) autoestinguenti privi di alogeni, fosforo, cadmio. E' stato realizzato per l’utilizzo in abbinamento alle guaine apribili PADC e PPDC. La particolare costruzione permette l’apertura e la chiusura con l’impiego di un cacciavite. Particolarmente utilizzato negli impianti a bordo macchina e nell’installazione industriale nei casi in cui esiste la possibilità di modifica o di manutenzione dell’impianto adattandolo allo stesso senza dover scollegare i cavi. Il raccordo è fornito completo di controdado IP40.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

9095

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

raccordo a vite divisibile

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo Ofdc 23 M32