Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM48P48
Cod. Produttore
8BSM48P48
Cod. EAN
8030343120280

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM48 PG48
  • Grado di protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali e tecniche
  • Resistente a: trazione, urto, schiacciamento
  • Adatto a: torsione e vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Design: Compromesso ingombro/passo
  • Serie: SM48
Raccordo elettrico nero con filettatura esterna PG48, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Dotato di sistema a scatto per un montaggio rapido e semplice, offre un grado di protezione IP68 che assicura resistenza totale a polvere e immersione in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata protezione e robustezza. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

48,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

70 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG48

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico nero IP68 PG48 per impianti industriali