Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM48M50
Cod. Produttore
8BSM48M50
Cod. EAN
8030343120327

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM48
  • Filettatura: M50x1,5
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Resistente a: trazione, urto, schiacciamento
  • Adatto a: guaine corrugate
  • Applicazioni: industriali e elettriche
  • Design: compromesso ingombro/passo
  • Serie: TX8BSM48M50
Raccordo diritto con filettatura esterna metrica M50×1,5, progettato per connessioni a scatto. Il dispositivo garantisce un elevato grado di protezione IP68, assicurando resistenza all’acqua e alla polvere anche nelle condizioni più impegnative. Realizzato in materiali robusti e affidabili, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità nel tempo. La struttura compatta e il design funzionale facilitano l’installazione e l’uso in impianti industriali e civili. La colorazione nera conferisce un aspetto professionale e discreto. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

48,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

68 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo diritto M50 IP68 resistente urti installazioni industriali