Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM36P36
Cod. Produttore
8BSM36P36
Cod. EAN
8030343122413

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM36 PG36
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Tipo filettatura: PG36
  • Applicazioni: Industriali varie
  • Resistenza: Trazione, urto, vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Design: Compromesso ingombro/passo
  • Serie: TX8BSM36P36
Raccordo elettrico nero con filettatura esterna PG36, progettato per connessioni a scatto di tipo diritto. Garantisce un elevato grado di protezione IP68, ideale per ambienti con presenza di acqua e polvere, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a soluzioni industriali che richiedono resistenza e facilità di montaggio. La dimensione di collegamento PG36 consente un'installazione precisa e stabile, ottimizzando la continuità elettrica e la tenuta meccanica. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

58 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG36

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico nero IP68 PG36 per installazioni industriali