Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM36M50
Cod. Produttore
8BSM36M50
Cod. EAN
8030343122932

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo nero
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Filettatura: M50x1,5
  • Serie: SM36
  • Resistente a: trazione, urto, vibrazione
  • Dimensioni: compatte, ottimo passaggio
  • Applicazione: industriale e tecnica
  • Compatibilità: guaina corrugata
Raccordo diritto con filettatura esterna metrica M50×1,5, progettato per connessioni a scatto. Realizzato in materiale resistente di colore nero, garantisce un grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione da polvere in ambienti elettrici esigenti. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, offre facilità di installazione e tenuta ottimale grazie al sistema di bloccaggio rapido. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

58 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo diritto nero IP68 M50x1,5 installazioni industriali