Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM36G06
Cod. Produttore
8BSM36G06
Cod. EAN
8030343122970

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM36
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali e tecniche
  • Materiale: Resistente a trazione e urto
  • Adatto per: Guaine corrugate
  • Dimensioni: G 1 1/4
  • Serie: TX8BSM36G06
  • Design: Compromesso ingombro-passaggio
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 1 1/4 pollice, dotato di sistema di connessione a scatto per un montaggio semplice e sicuro. Realizzato in materiale resistente, garantisce un elevato grado di protezione IP68 contro infiltrazioni di polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti difficili e umidi. Il design funzionale e robusto assicura affidabilità e durata nel tempo, mantenendo la sicurezza degli impianti elettrici. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione nelle installazioni. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

57 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

grado di protezione (IP)

IP68

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico IP68 resistente filettatura 1 1/4 gas industriale