Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM29P29
Cod. Produttore
8BSM29P29
Cod. EAN
8030343120051

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM29 PG29
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali e tecniche
  • Resistenza: Traction, urto, torsione
  • Design: Compromesso ingombro/passo
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Serie: TX8BSM29P29
  • Filettature: Molteplici diametri
Raccordo elettrico di tipo diritto con filettatura esterna PG29, dotato di connessione a scatto per un'installazione rapida e sicura. Realizzato in materiale resistente di colore nero, garantisce un elevato grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

46 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG29

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico diritto PG29 IP68 per installazioni industriali