Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM29M40
Cod. Produttore
8BSM29M40
Cod. EAN
8030343123359

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM29
  • Filettatura: M40x1,5
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali e elettriche
  • Resistenza: Traction, urto, torsione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Design: Compromesso ingombro/passo
  • Serie: SM29
Raccordo diritto con filettatura esterna metrica M40 x 1,5, caratterizzato da un sistema di connessione a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Realizzato in materiale resistente, presenta un grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersioni prolungate. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità in ambienti difficili. Il design nero e la costruzione robusta assicurano prestazioni ottimali e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

46 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo diritto IP68 filettatura M40 montaggio rapido installazioni elettriche