Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM23P21
Cod. Produttore
8BSM23P21
Cod. EAN
8030343119260

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo nero
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Filettatura: PG21
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza a: trazione, urto, vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Design: Compromesso ingombro/passo
  • Serie: TX8BSM23P21
Raccordo elettrico nero con filettatura esterna PG21, dotato di sistema a scatto per un collegamento rapido e sicuro. Garantisce un elevato grado di protezione IP68, assicurando resistenza all’acqua e alla polvere anche in condizioni ambientali difficili. Progettato per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo, questo raccordo si distingue per la sua robustezza e la facilità di montaggio. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un collegamento stabile e protetto grazie alla sua struttura costruttiva di tipo diritto. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

38 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG21

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico nero PG21 IP68 per impianti industriali