Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXU8BSM23P21
Cod. Produttore
U8BSM23P21
Cod. EAN
8030343139367

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM23 PG21
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali e tecniche
  • Resistenza: trazione, urto, schiacciamento
  • Adatto a: guaina corrugata
  • Design: compromesso ingombro/passo
  • Serie: SM23
  • Filettature: molteplici diametri
Raccordo a scatto di tipo diritto con filettatura esterna PG21, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68 contro polvere e immersione temporanea in acqua. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, è ideale per connessioni elettriche affidabili in ambienti gravosi. Il design compatto e funzionale assicura un montaggio semplice e sicuro, rendendo questo raccordo una soluzione efficiente per la protezione e il collegamento di cavi in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

57 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

38 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG21

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico diritto PG21 IP68 resistente per impianti industriali