Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM17P16
Cod. Produttore
8BSM17P16
Cod. EAN
8030343125889

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM17 PG16
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali e elettriche
  • Resistente a: trazione, urto, schiacciamento
  • Adatto a: torsione e vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Design: Compromesso ingombro/passo
  • Serie: TX8BSM17P16
Raccordo a scatto con filettatura esterna PG16, progettato per garantire un grado di protezione IP68. Realizzato in materiale resistente di colore nero, assicura una connessione affidabile e sicura per impianti elettrici, ideale per applicazioni che richiedono tenuta stagna e protezione da polvere e immersione temporanea in acqua. La tipologia diritto facilita l'installazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni tecniche. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG16

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico IP68 PG16 resistente per impianti industriali