Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM17P13
Cod. Produttore
8BSM17P13
Cod. EAN
8030343125452

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM17 PG13,5
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali varie
  • Resistenza: Urto, trazione, vibrazione
  • Design: Compromesso ingombro/passo
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Serie: TX8BSM17P13
  • Fornibile: Molte filettature
Raccordo elettrico di colore nero con filettatura esterna PG13,5, progettato per connessione a scatto e dotato di grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza alla polvere. Il raccordo presenta una tipologia costruttiva a diritto ed è ideale per installazioni che richiedono un collegamento sicuro e duraturo in ambienti difficili. La sua struttura robusta e il sistema di fissaggio rapido assicurano facilità di montaggio e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico nero IP68 PG13,5 per installazioni industriali