Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXU8BSM17P13
Cod. Produttore
U8BSM17P13
Cod. EAN
8030343139305

Informazioni di prodotto

  • Serie: TXU8BSM17P13
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Tipo filettatura: PG13,5
  • Colore: Nero
  • Adatto a guaine: corrugate
  • Resistente a: trazione, urto, schiacciamento
  • Dimensioni compatte: ottimo compromesso
  • Applicazioni: industriali e tecniche
Raccordo elettrico nero con filettatura esterna PG13,5, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Dotato di sistema a scatto per un’installazione rapida e semplice, offre un grado di protezione IP68, assicurando resistenza totale a polvere e immersione in acqua. Ideale per applicazioni che richiedono elevata tenuta e protezione in ambienti difficili, combina robustezza e praticità per l’uso in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

46,9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico nero IP68 PG13,5 installazioni industriali