Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM17P11
Cod. Produttore
8BSM17P11
Cod. EAN
8030343125711

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM17 PG11
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali e tecniche
  • Resistenza: Urto, torsione, vibrazione
  • Design: Compromesso ingombro/passo
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Serie: TX8BSM17P11
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Raccordo elettrico di tipo diritto con filettatura esterna PG11, dotato di sistema di connessione a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Realizzato in materiale resistente di colore nero, garantisce un elevato grado di protezione IP68 contro polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione in ambienti difficili. La sua costruzione robusta assicura durata e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico PG11 IP68 resistente per impianti industriali