Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM17G03
Cod. Produttore
8BSM17G03
Cod. EAN
8030343125551

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM17 G 1/2
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali e tecniche
  • Resistenza: Traction, urto, torsione
  • Design: Compatto e funzionale
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Serie: SM17
  • Filettatura: Multipli diametri
Raccordo elettrico diritto con filettatura esterna gas da 1/2 pollice, caratterizzato da un sistema di connessione a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Realizzato in materiale resistente di colore nero, garantisce un elevato grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione contro polvere e immersioni temporanee. Questo raccordo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità in ambienti difficili, offrendo un collegamento stabile e performante. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

13 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP68

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico nero IP68 filettatura 1/2" installazioni industriali