Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM12P13
Cod. Produttore
8BSM12P13
Cod. EAN
8030343124936

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM12 PG13,5
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali e tecniche
  • Resistenza: Traction, urto, torsione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Design: Compromesso ingombro/passo
  • Serie: TX8BSM12P13
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Raccordo elettrico a scatto di tipo diritto con filettatura esterna PG13,5, progettato per garantire un grado di protezione IP68. Realizzato in materiale resistente di colore nero, assicura una connessione sicura e affidabile per impianti elettrici, offrendo elevata protezione contro polvere e immersione in acqua. Ideale per applicazioni che richiedono tenuta stagna e robustezza nel collegamento dei cavi. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

26 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico diritto nero IP68 PG13,5 per impianti industriali