Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXM8BSM12P13
Cod. Produttore
M8BSM12P13
Cod. EAN
8030343131149

Informazioni di prodotto

  • Serie: TXM8BSM12P13
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Filetto: PG13,5
  • Materiale: Metallo girevole
  • Resistenza trazione: Alta
  • Applicazioni: Industria pesante, ferroviaria
  • Protezione movimenti: Torsionali ridotti
  • Compatibilità: Guaine corrugate
Raccordo diritto con filettatura esterna PG13,5, dotato di connessione a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68, assicura resistenza all’acqua e alla polvere anche in ambienti difficili. Il corpo nero combina robustezza e affidabilità, mentre la filettatura girevole facilita l’installazione e l’adattamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono tenuta stagna e connessioni affidabili in condizioni estreme. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto in metallo girevole facilita in modo strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionali delle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessioni sottoposte a movimenti. Inoltre il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfa i requisiti standard nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

58,2 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

27 mm

materiale della filettatura

Ottone

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo filettato metallico girevole IP68 per installazioni elettriche industriali