Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXM8BSM12M20
Cod. Produttore
M8BSM12M20
Cod. EAN
8030343138209

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo filettato
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Filettatura: M20x1,5
  • Materiale: Metallo girevole
  • Resistenza: Trazione e torsione
  • Applicazioni: Industria pesante, ferroviaria
  • Montaggio: Facile e strutturale
  • Serie: TXM8BSM12M20
Raccordo diritto a scatto con filettatura esterna metrica M20 x 1,5, dotato di filettatura girevole per un montaggio agevole. Realizzato con materiali resistenti e finiture di alta qualità, garantisce un grado di protezione IP68, ideale per applicazioni in ambienti con elevata esposizione a polvere e acqua. Il design nero e compatto assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per il collegamento di componenti elettrici in sistemi industriali e civili. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto in metallo girevole facilita in modo strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionali delle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessioni sottoposte a movimenti. Inoltre il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfa i requisiti standard nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

58,2 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

27 mm

materiale della filettatura

Ottone

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo filettato girevole metallo M20 IP68 per installazioni elettriche