Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM12M16
Cod. Produttore
8BSM12M16
Cod. EAN
8030343121522

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM12
  • Filettatura: M16x1,5
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali e elettriche
  • Resistenza: trazione, urto, vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Design: Compromesso ingombro/passo
  • Serie: TX8BSM12M16
Raccordo diritto nero con filettatura esterna metrica M16x1,5 dotato di sistema di connessione a scatto. Garantisce un elevato grado di protezione IP68, assicurando resistenza all'acqua e alla polvere. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, offre una soluzione robusta e duratura per il collegamento di cavi in ambienti impegnativi. La sua struttura compatta e funzionale facilita l'installazione e assicura una tenuta ottimale. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

24 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico M16 IP68 resistente installazioni industriali