Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM10P07
Cod. Produttore
8BSM10P07
Cod. EAN
8030343122154

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM10 PG07
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali varie
  • Resistenza: Urto, trazione, vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Design: Compromesso ingombro/passo
  • Serie: TX8BSM10P07
  • Filettature: Molteplici diametri
Raccordo elettrico nero con filettatura esterna PG7, progettato con connessione a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Offre un grado di protezione IP68, garantendo resistenza totale a polvere e immersione in acqua, ideale per ambienti difficili. La tipologia dritta assicura un collegamento lineare e stabile, mentre i materiali utilizzati ne confermano la robustezza e durabilità nel tempo. Questo componente è perfetto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione avanzata. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

41,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

20 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG7

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico IP68 nero filettatura PG7 montaggio rapido