Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM10M20
Cod. Produttore
8BSM10M20
Cod. EAN
8030343122697

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP68/IP69K
  • Filettatura: M20x1,5
  • Colore: Nero
  • Serie: TX8BSM10M20
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Urto e vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Dimensioni: SM10
Raccordo diritto nero con filettatura esterna metrica M20 x 1,5, dotato di connessione a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68, assicura impermeabilità totale e resistenza alle infiltrazioni di polvere, ideale per applicazioni elettriche in ambienti difficili. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono perfetto per collegamenti affidabili e duraturi in impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

41,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

24 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo diritto nero IP68 filettatura M20 installazioni elettriche industriali