Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM07M12
Cod. Produttore
8BSM07M12
Cod. EAN
8030343125575

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP68/IP69K
  • Filettatura: M12x1,5
  • Colore: Nero
  • Serie: SM07
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Urto e vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Installazioni: Elettriche e tecniche
Raccordo diritto con filettatura esterna metrica M12 x 1,5 dotato di connessione a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Realizzato in materiale resistente di colore nero, garantisce un elevato grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione totale contro polvere e acqua anche in condizioni ambientali estreme. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e tenuta stagna nelle connessioni. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

17 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M12 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico M12 IP68 resistente per installazioni industriali