Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM48P48
Cod. Produttore
6BSM48P48
Cod. EAN
8030343120303

Informazioni di prodotto

Il raccordo TX6BSM48P48 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Adattabilità a molteplici diametri e filettature
  • Resistenza a trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 per ambienti gravosi
  • Ottimizzazione del passaggio cavi per una migliore efficienza
  • Durata e sicurezza negli impianti elettrici
Raccordo elettrico di colore nero con filettatura esterna PG48, progettato per connessioni a scatto e configurazione diritto. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

17 mm

lunghezza totale

75,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

48,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

70 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico nero IP66 filettatura PG48 industriale

€ 8,85 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info