Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM48M50
Cod. Produttore
6BSM48M50
Cod. EAN
8030343120099

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP66 SM48
  • Filettatura: M50x1,5
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazioni: Industriali varie
  • Resistenza: Urto, trazione, vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Design: Compromesso ingombro/passo
  • Serie: TX6BSM48M50
Raccordo nero con filettatura esterna M50x1,5, progettato per connessione a scatto e garantito con grado di protezione IP66. Questo componente elettrico presenta una tipologia dritta, ideale per assicurare un collegamento sicuro e resistente in ambienti che richiedono protezione da polvere e acqua. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto all’uso in installazioni industriali e impianti elettrici che necessitano di affidabilità e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

17 mm

lunghezza totale

75,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

48,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

68 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico M50 IP66 resistente per installazioni industriali