Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM48G07
Cod. Produttore
6BSM48G07
Cod. EAN
8030343119475

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC. NERO IP66 SM48 G1 1/2
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: Nero
  • Filettatura: G1 1/2
  • Serie: SM48
  • Resistenza: urto, schiacciamento
  • Applicazioni: industriali e tecniche
  • Adatto a: guaina corrugata
Raccordo nero con filettatura esterna da 1 1/2 pollice, progettato per connessioni a scatto. Offre un grado di protezione IP66, garantendo resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione in ambienti difficili, assicurando una connessione sicura e duratura. La costruzione robusta e il design funzionale lo rendono adatto all'uso in impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

17 mm

lunghezza totale

75,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

48,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

68 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

48 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo nero IP66 filettatura 1 1/2" per impianti industriali