Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM36P29
Cod. Produttore
6BSM36P29
Cod. EAN
8030343123717

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP66 SM36 PG29
  • Grado protezione: IP66
  • Tipo filettatura: PG29
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Urto, torsione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Serie: SM36
  • Quantità consigliata: 20
Raccordo elettrico nero con filettatura esterna PG29, progettato per connessioni a scatto di tipo diritto. Garantisce un grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d’acqua potenti. Realizzato con materiali robusti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e protetto. La sua struttura compatta e funzionale facilita il montaggio e l’utilizzo in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

18 mm

lunghezza totale

70 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

57 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG29

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico nero IP66 filettatura PG29 industriale