Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM36M40
Cod. Produttore
6BSM36M40
Cod. EAN
8030343123373

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo nero
  • Protezione: IP66
  • Filettatura: M40x1,5
  • Serie: SM36
  • Resistente a: trazione e urto
  • Adatto per: guaine corrugate
  • Resistente a: schiacciamento e torsione
  • Uso: applicazioni industriali
Raccordo elettrico di tipo diritto con filettatura esterna M40x1,5, realizzato in materiale resistente di colore nero. Dotato di sistema di connessione a scatto per un montaggio semplice e sicuro. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, che assicura protezione completa contro polvere e getti d’acqua potenti, ideale per applicazioni industriali e ambienti esterni. Progettato per assicurare affidabilità e durata nel tempo nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

18 mm

lunghezza totale

70 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

57 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico diritto nero M40x1,5 IP66 industriale