Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXU6BSM29M40
Cod. Produttore
U6BSM29M40
Cod. EAN
8030343138698

Informazioni di prodotto

  • Serie: TXU6BSM29M40
  • Grado protezione: IP66
  • Filettatura: M40x1,5
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: urto e vibrazione
  • Compatibilità: guaina corrugata
  • Installazioni: elettriche e tecniche
Raccordo diritto nero con filettatura esterna metrica M40 x 1,5, progettato per connessione a scatto. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e acqua. Il design robusto e la finitura di qualità assicurano affidabilità e durata nel tempo in ambienti industriali e impianti elettrici. La compatibilità con standard UL conferma l’adeguatezza per utilizzi professionali, offrendo sicurezza e prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

59 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

46 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo diritto nero M40x1,5 IP66 per impianti elettrici industriali