Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM29G05
Cod. Produttore
6BSM29G05
Cod. EAN
8030343120341

Informazioni di prodotto

Il raccordo TX6BSM29G05 offre soluzioni affidabili per installazioni elettriche e industriali, garantendo protezione e durata.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con adattabilità a molteplici diametri e filettature
  • Elevata resistenza a trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Affidabilità nelle applicazioni più gravose
  • Ottimizzazione del passaggio cavi per efficienza energetica
Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

59 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

46 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo Nero Ip66 Sm29 G1"

€ 3,51 x 1 pz.
(pz.)