Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM23P21
Cod. Produttore
6BSM23P21
Cod. EAN
8030343117310

Informazioni di prodotto

Il raccordo TX6BSM23P21 garantisce un'installazione efficiente e sicura in ambienti industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Adattabilità a molteplici diametri e filettature
  • Resistenza a trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 per durabilità e sicurezza
  • Ottimo passaggio utile dei cavi per prestazioni ottimali
  • Soluzione affidabile per impieghi gravosi e risparmio energetico
Raccordo nero con filettatura esterna PG21 e sistema di connessione a scatto, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66. Questo componente elettrico è caratterizzato da una costruzione robusta e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono resistenza a polvere e acqua. La tipologia dritta e il design compatto facilitano l’installazione in impianti elettrici, offrendo sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

57 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

40 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG21

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico nero IP66 PG21 industriale compatto

€ 2,26 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info