Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM23P16
Cod. Produttore
6BSM23P16
Cod. EAN
8030343117297

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP66 SM23 PG16
  • Grado protezione: IP66
  • Tipo filettatura: PG16
  • Applicazioni: Industriali e tecniche
  • Resistenza: trazione, urto, torsione
  • Adatto a: guaina corrugata
  • Design: compromesso ingombro/passo
  • Serie: TX6BSM23P16
Raccordo nero con filettatura esterna PG16, progettato per connessione a scatto e tipologia diritto. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e acqua. La struttura robusta e il design funzionale assicurano un montaggio sicuro e affidabile in ambienti industriali e impianti elettrici. La dimensione di collegamento PG16 lo rende compatibile con numerose configurazioni, offrendo versatilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

57 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

40 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG16

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo filettato nero PG16 IP66 per impianti industriali