Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM23M32
Cod. Produttore
6BSM23M32
Cod. EAN
8030343117136

Informazioni di prodotto

  • Tipo: raccordo nero
  • Grado protezione: IP66
  • Filettatura: M32x1,5
  • Resistente a: trazione, urto
  • Adatto a: guaine corrugate
  • Serie: SM23
  • Uso: applicazioni industriali
  • Dimensioni: molteplici diametri
Raccordo elettrico nero con filettatura esterna M32×1,5 progettato per connessioni a scatto. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nelle condizioni ambientali più impegnative. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

57 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

38 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico nero IP66 M32 filettatura M32x1,5 industriale