Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM23M25
Cod. Produttore
6BSM23M25
Cod. EAN
8030343119048

Informazioni di prodotto

Il raccordo TX6BSM23M25 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche e industriali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con filettature standard M25x1,5
  • Adattabilità a guaine corrugate per impieghi gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Elevata resistenza a trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione
  • Affidabilità e durata nel tempo, riducendo manutenzioni
Raccordo nero con filettatura esterna M25x1,5, progettato per connessione a scatto e configurazione diritta. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e acqua. Realizzato con materiali robusti per assicurare durabilità e sicurezza nelle installazioni. Adatto per l’utilizzo in impianti elettrici dove è richiesta una connessione affidabile e protetta. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

57 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

40 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo nero IP66 filettatura M25 per impianti elettrici

€ 2,26 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info