Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXU6BSM23M25
Cod. Produttore
U6BSM23M25
Cod. EAN
8030343138636

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo nero
  • Grado protezione: IP66
  • Filettatura: M25x1,5
  • Serie: SM23
  • Resistente a: trazione, urto, vibrazione
  • Adatto a: guaina corrugata
  • Impiegabile in: applicazioni industriali
  • Compromesso: ingombro e passaggio cavi
Raccordo diritto nero con filettatura esterna metrica M25x1,5, dotato di connessione a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Garantisce un grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione elevata, questo raccordo unisce robustezza e facilità di installazione in un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

57 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

38 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico nero IP66 M25 filettatura metrica rapido installazione