Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM23G04
Cod. Produttore
6BSM23G04
Cod. EAN
8030343119734

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP66
  • Serie: SM23
  • Filettatura: 3/4"
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Trazione, urto, vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Ingombro: Ottimizzato
Raccordo di tipo diritto con filettatura esterna da 3/4 di pollice, caratterizzato da un sistema di connessione a scatto che garantisce un montaggio rapido e sicuro. Realizzato in materiale resistente di colore nero, offre un elevato grado di protezione IP66, assicurando impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

57 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

40 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico IP66 nero filettatura 3/4" industriale