Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM17P11
Cod. Produttore
6BSM17P11
Cod. EAN
8030343125087

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP66 SM17 PG11
  • Protezione: IP66
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Urto e vibrazione
  • Filettatura: PG11
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Design: Compromesso ingombro/passo
  • Serie: TX6BSM17P11
Raccordo elettrico nero con filettatura esterna PG11, dotato di sistema a scatto per un collegamento rapido e sicuro. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66, assicura resistenza all'acqua e alla polvere, ideale per ambienti industriali e applicazioni esterne. La struttura robusta e compatta consente un'installazione semplice e affidabile, mantenendo la protezione e l'integrità delle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

46,9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

16,8 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico nero IP66 PG11 per installazioni industriali