Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM17M25
Cod. Produttore
6BSM17M25
Cod. EAN
8030343125490

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP66 SM17 M25X1,5
  • Protezione: IP66
  • Materiale: Resistente agli urti
  • Applicazioni: Industriali e tecniche
  • Resistenza: Traction, urto, torsione
  • Dimensioni: M25 x 1,5
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Serie: SM17
Raccordo nero con filettatura esterna M25x1,5 progettato per connessioni a scatto. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, adatto per ambienti industriali che richiedono resistenza a polvere e getti d'acqua. Il design diritto assicura un collegamento sicuro e stabile, ideale per applicazioni elettriche che necessitano di affidabilità e durabilità. La costruzione robusta e la facilità di montaggio rendono questo raccordo una soluzione efficiente per la gestione dei cablaggi in impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

46,9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

16,8 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico IP66 nero M25 filettatura M25x1,5 industriale