Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXU6BSM17M25
Cod. Produttore
U6BSM17M25
Cod. EAN
8030343138452

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP66 SM17
  • Filettatura: M25x1,5
  • Grado protezione: IP66
  • Resistente a: urto, torsione, vibrazione
  • Applicazioni: industriali, elettriche
  • Compatibile con: guaina corrugata
  • Dimensioni: SM17
  • Serie: TXU6BSM17M25
Raccordo diritto con filettatura esterna metrica M25×1,5 di colore nero, progettato per connessioni a scatto. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza in ambienti difficili. La struttura robusta e il sistema di fissaggio a scatto facilitano l'installazione e la manutenzione, rendendo questo raccordo una soluzione efficiente per il collegamento di cavi e tubazioni in impianti elettrici industriali. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

46,9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo diritto nero IP66 filettatura M25 industriale