Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM12P13
Cod. Produttore
6BSM12P13
Cod. EAN
8030343124875

Informazioni di prodotto

Il raccordo TX6BSM12P13 garantisce prestazioni elevate in installazioni industriali e civili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Adatto a molteplici diametri e filettature
  • Resistente a trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 per ambienti gravosi
  • Ottimo compromesso tra ingombro e passaggio cavi
  • Affidabilità e durata nel tempo
Raccordo a scatto di colore nero con filettatura esterna PG13,5, progettato per garantire un grado di protezione IP66. Questo componente elettrico presenta una costruzione robusta e affidabile, ideale per collegamenti dritti in impianti che richiedono un'elevata protezione contro polvere e acqua. La sua struttura facilita l'installazione e assicura una tenuta sicura e duratura, rendendolo adatto per applicazioni industriali e ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

44,7 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

26 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico IP66 nero filettatura PG13,5 per impianti industriali

€ 1,25 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info