Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM12P11
Cod. Produttore
6BSM12P11
Cod. EAN
8030343124851

Informazioni di prodotto

Il raccordo TX6BSM12P11 offre soluzioni efficaci per installazioni elettriche e industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Adatto a diverse filettature e diametri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Elevata resistenza a trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione
  • Garanzia di affidabilità e durata nel tempo
Raccordo elettrico nero con filettatura esterna PG11, progettato con connessione a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, ideale per applicazioni in ambienti esposti a polvere e acqua. La tipologia dritta e il design robusto assicurano affidabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto per installazioni elettriche professionali che richiedono resistenza e sicurezza. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

44,7 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

24 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico IP66 nero PG11 montaggio rapido industriale

€ 1,19 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info