Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM10P09
Cod. Produttore
6BSM10P09
Cod. EAN
8030343121935

Informazioni di prodotto

Il raccordo filettato TX6BSM10P09 garantisce efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con filettature standard PG09
  • Adattabilità a molteplici diametri e guaine corrugate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Resistenza a trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione
  • Affidabilità nelle applicazioni industriali e domestiche
Raccordo nero con filettatura esterna PG9, progettato per connessione a scatto. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, ideale per ambienti industriali che richiedono resistenza a polvere e acqua. La tipologia dritta assicura un collegamento sicuro e affidabile, rendendo questo componente adatto all’installazione di impianti elettrici che necessitano di protezione e durata nel tempo. La combinazione di materiali robusti e design funzionale offre prestazioni ottimali in applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

8,8 mm

lunghezza totale

41,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

20 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG9

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico nero IP66 filettatura PG09 per impianti industriali

€ 1,15 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info