Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM10P07
Cod. Produttore
6BSM10P07
Cod. EAN
8030343121911

Informazioni di prodotto

Il raccordo TX6BSM10P07 garantisce efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapido da installare grazie al design ottimizzato
  • Adatto a molteplici diametri e filettature
  • Resistente a trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 per ambienti gravosi
  • Ottimo passaggio utile dei cavi per prestazioni elevate
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e intervento
Raccordo nero con filettatura esterna PG7, progettato per connessioni a scatto. Offre un grado di protezione IP66, garantendo resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. La tipologia dritta lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e stabilità nelle installazioni. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

8,8 mm

lunghezza totale

41,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

20 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG7

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo nero IP66 filettatura PG7 per installazioni industriali

€ 1,15 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info