Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM10G02
Cod. Produttore
6BSM10G02
Cod. EAN
8030343124158

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC. NERO IP66 SM10 G 3/8
  • Protezione: IP66
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: SM10
  • Filettatura: G 3/8
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Urto, torsione, vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
Raccordo nero con filettatura esterna da 3/8 di pollice, progettato per connessioni a scatto. Garantisce un grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza in ambienti difficili, combina robustezza e facilità di installazione grazie alla sua tipologia costruttiva a diritto. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

8,8 mm

lunghezza totale

41,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

20 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico nero IP66 SM10 3/8 filettatura esterna