Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM10G01
Cod. Produttore
6BSM10G01
Cod. EAN
8030343121874

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP66
  • Tipo: Raccordo
  • Filettatura: 1/4"
  • Serie: SM10
  • Resistente a: urto e vibrazione
  • Adatto a: guaina corrugata
  • Applicazioni: industriali
Raccordo nero con filettatura esterna da 1/4 di pollice, progettato per connessioni a scatto. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d’acqua. La tipologia dritta lo rende ideale per installazioni lineari in impianti elettrici, offrendo affidabilità e facilità di montaggio. Realizzato con materiali durevoli, è adatto all’uso in ambienti industriali che richiedono protezione e sicurezza nelle connessioni. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

8,8 mm

lunghezza totale

41,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

20 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico IP66 nero filettatura 1/4 industriale